詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-40A

品名 : 8x 146mm バンジーコード(フック付/10本)

仕様

サイズ φ8×146mm フック 線径:4mm
内径:17mm
色 OD色 材質 コード:ゴム
フック:スチール
入数 10本
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/11/20 09:21現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1729ページ 2441ページ 2545ページ
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top