品番 : EA628WH-62
品名 : φ8mmx 600mm バンジーコード(フック付/2本)
フック外れ止め付
仕様
サイズ(mm) | φ8×600 | フック内径 | 21mm |
---|---|---|---|
フック線径 | 11.5mm | 入数 | 2本 |
ポリアセタール樹脂フック | |||
フック外れ止め付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 72 (2024/04/26 06:18現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1795ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628WH-61 φ8mmx 300mm バンジーコード(フック付/2本) |
EA628WH-62 φ8mmx 600mm バンジーコード(フック付/2本) |
EA628WH-63 φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本) |
EA628WH-64 φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本) |
拡大
●入数:2本入り