詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-1B

品名 : 平ゴムロープ金具セット

仕様

適合サイズ 17~20mmの幅用 フック内径 9mm
材質 スチール(ニッケルメッキ) 重量 22g/袋
ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。
引掛けフック2個、遊動止金具2個
追加説明
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 110

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1727ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top