詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-3A

品名 : 20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

仕様

サイズ 約20(W)mm×約3.0(L)m 厚み 1.5mm
フック内径 15mm 材質 タイヤ再生チューブ
入数 10本
引掛け、止め金具加工付
※注意※
廃タイヤから切り出して製造している為、個体によりサイズにばらつきがある場合があります。
追加説明
カタログ価格

5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1727ページ
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top