詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-51

品名 : 20x2.0mmx 1.5m 平ゴムロープ(ストレート/6本)

仕様

サイズ(W×T×L) 20mm×2.0mm×1.5m 材質 合成ゴム(日本製)
入数 6本
ストレートタイプ
合成ゴムで耐久性のあるゴムロープ
トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りなど、多用途にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 6 販売単位 袋
カタログページ 1727ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top