詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZE-100

品名 : φ 9.0x300mm ペ グ(丸型/黒4本組)

仕様

全長 330mm 首下長さ 300mm
線径 φ9mm 内径 20mm
材質 鉄(艶消し黒亜鉛メッキ) 入数 4本
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 2442ページ 2528ページ 2536ページ

代替品

EA915DL-72
  • 品番

    EA915DL-72

  • コメント

    φ8x300mm/鍛造鉄/8本入

EA915DL-30A
  • 品番

    EA915DL-30A

  • コメント

    φ8x250mm/スチール/4本入/PPロープ付

ウェブカタログ画像
入数:4本
  • 入数:4本
  • A:9㎜   B:330㎜\nC:20㎜   L:300㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top