詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZE-2

品名 : φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

仕様

線径 φ7mm 全長 200mm
最大口幅 15mm 材質 鉄(クロメートメッキ)
重量 71g(1本あたり) 入数 10本
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 17:09現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2529ページ
ウェブカタログ画像
  • A:7㎜   B:200㎜\nC:29㎜   D:42㎜   E:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top