詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZF-10

品名 : φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

仕様

用途 テント・区画ロープ・園芸等 線径 φ6mm
全長 200mm 最大口幅 20mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 51g
ロープ等を地面に引張り、固定する時にご使用ください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/03 12:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2528ページ
ウェブカタログ画像
  • D:6㎜   L:200㎜\nL2:40㎜   W:20㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top