詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZL-20

品名 : 5.0mmロープ用三角金具(10ヶ)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UA-4560
サイズ 45×25mm 穴径 5mm
材質 アルミニウム合金(アルマイト加工) 色 黒
重量 約3g(1個当たり) 入数 10個
ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけることができます。
使いやすい三角形状
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 10 販売単位 St
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top