詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-81

品名 : φ26mm 支柱用枝吊りキャップ(10個)

仕様

材質 PP 適用 EA628ZZ-71A、-72A、-73A、-111、-112
開口サイズ 12.5mm 適用サイズ(mm) φ26
入数 10個
吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。
枝の保護・育成に。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/09/30 16:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2590ページ
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top