品番 : EA628ZZ-83
品名 : φ26mm 支柱用埋没防止ストッパー(10個)
仕様
| 材質 | PE | 適用 | EA628ZZ-71A、-72A、-73A、-111、-112 | 
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 適用サイズ(mm) | φ26 | 
| 色 | 黒 | ||
| 支柱の下部に用いる。 | |||
| 軽くて丈夫。 | |||
| 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 71 (2025/11/01 05:18現在) | ||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2590ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628ZZ-111 : φ26x3600mm 超ロング支柱(イボ付/10本) | 
| 本体 | EA628ZZ-112 : φ26x4000mm 超ロング支柱(イボ付/10本) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                入数:10個
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            