詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629CF-1

品名 : 205x80mm/9.8kN ハイブリッドスイベル

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-HS1000
最大安全荷重 9.8kN サイズ 205×80mm
重量 1kg
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できるハイブリッドタイプ
追加説明
カタログ価格

54,700 円(税抜)/ 60,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 22:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0235ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top