品番 : EA630KA-3B
品名 : AC100V・800W/ 5.0kN ケーブルプーラー
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | CW-M500S |
|---|---|---|---|
| 巻取能力 | 5.0kN | 巻取速度 | 5.5~9.5m/分 |
| モーター | AC100V・800W | モーター出力 | 500W |
| 消費電力 | 1050W | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| サイズ | 345(L)×370(W)×225(H)㎜ | 重量 | 13kg(ベース付) |
| 付属品 | フットスイッチ(ケーブル:2m) | ||
| 小型軽量タイプでケーブルラック等の狭所への設置が可能です。 | |||
| 正逆転可能・逆転防止機能付 | |||
| ベースと本体は分離できます。 | |||
| ドラム部は鉄鋳物を採用し耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
223,400 円(税抜)/ 245,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
