詳細表示

このページのURL:

品番 : EA630MA-1

品名 : AC100V・90W / 2.2kN ケーブルプーラー

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-5222W
モーター AC100V 90W 定格電流 50Hz:1.5A
60Hz:1.9A
巻取能力 低速:2.2kN
高速:1.4kN
巻取速度 低速:3.3m/分
高速:5.7m/分
サイズ 730(L)×200(W)×145(H)mm 重量 9.6kg
Wウインチの軽量化を実現!持ち運びに便利
2つのブーリーが作業内容に適確に対応
テンションメーター、フットスイッチ付き
テトロンクロスロープ(φ8mm×30m)付き
※物品の吊り上げ吊下ろしには使用できません。
追加説明
カタログ価格

204,300 円(税抜)/ 224,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0236ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品:ロープ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top