詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EB-12

品名 : 800x240x625mm 吊車

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-CBⅡ
最大安全荷重 19.6kN ローラー径×幅(mm) 180×120
適合ケーブル径(mm) 95 サイズ 800×240×625(H)mm
半径 600mm 重量 25.5Kg
運搬に便利な分解可能タイプ
ローラーは左右が独立して回転するので、ケーブル径を問わず均一に接触します。
追加説明
カタログ価格

226,800 円(税抜)/ 249,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 06:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0233ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top