詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631EB-13A

品名 : 395x267x930mm 吊車

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-CBM300
最大安全荷重(kN) 9.8 ローラー径×幅(mm) 180×135
適合ケーブル径(φmm) 95 サイズ 395×267×930(H)mm
重量 20.7kg 用途 ハンドホール作業に最適です。
セット内容 ・シーソーコロ×1個
・アンカー部品×1個
・フレーム(小)×1個
・ベース×1個
・アンカー固定具×1個
・アンカーベース×1個
・チェーン×1本
・シャックル×2個
吊車がシーソーのように稼働し、スムーズなケーブル引出しが行えます。
追加説明
カタログ価格

278,700 (税抜)/ 306,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0233ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top