詳細表示

このページのURL:

品番 : EA631ED-17

品名 : ラック用ローラー(80mm以下用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-R2
最大安全荷重(kN) 0.98 適合ケーブル径(mm) 80
重量(kg) 3.0 サイズ 165×413×292(H)mm
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
省スペース設計
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0233ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top