詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632A-2A

品名 : 180/410mm VA線用ディスペンサー

仕様

型番 E-9137 ブランド名 PRO MATE
最大荷重 25kg テーブル径 φ410mm
ケーブル内径 φ180~260mm 適応電線 VVF:1.6mm(2心・3心)、2.0mm(2心・3心)、2.6mm(2心)
IV線:1.25・2m㎡(300m)
VCTF:1.25m㎡×2~4心(100m)、2m㎡×2~3心(100m)
収納サイズ φ405×56(H)mm 重量 3.6kg
シュリンク包装のままでOK!電線がからまず・ねじれず引き出せます。
電線ガイド口に通すと巻束の内・外どちらからでも引き出し可能
スライド式の支柱で電線に合わせて内径を調整できます
中心のねじで回転スピードの調節が可能
コンパクトに折りたたみ可能(収納時の高さ:56mm)
本体は丈夫なスチール製
※メーカーよってはパッケージされた電線が適応しない場合がございます。
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0232ページ
ウェブカタログ画像
  • シュリンク包装のまま電線が引き出し可能
  • コンパクトに折りたたみ
  • 中心のネジで回転スピード調整可能

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top