詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632AC-11

品名 : 160/605mm CD管&電線リール

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-9908
適応CD管 φ14mm×50m
φ16mm×50m
φ22mm×50m
φ28×30m
適応PF管 φ14mm×50m
φ16mm×50m
φ28mm×30m
適応電線 VVF:1.6mm×2~4心、2.0mm×2~4心、2.6mm×2・3心 VVR:5.5m㎡×3心(50m)、8m㎡×3心(50m)、14m㎡×3心(50m)、 22m㎡×3心(30m)
CVT:8m㎡(50mm)、14m㎡(50mm)
適応サイズ リール外径:φ430~605mm
リール内径:φ160~330mm
高さ:270mm以内
フレームサイズ(折り畳み時) 620×690×410(H)mm
(340×370×120(H)mm)
重量 7kg
内側からの引出しの為、シュリンク包装のままスムーズなケーブルの取出しが可能です。
パッケージされた電線ですと、メーカーによって適応しない場合があります。
追加説明
カタログ価格

42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0232ページ
ウェブカタログ画像
  • CD管
  • VVR
  • VVF
  • 収納時
  • パイプ外径一覧表

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top