詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632AD-11A

品名 : 290/670mm CD管リール(φ14-28mm用)

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-9903
用途 シュリンクパックのCD管・PF管・さや管の繰り出しに サイズ 最大時:715×660×440(H)mm
収納時:310×334×140(H)mm
対応巻きサイズ(CD・PF管) 外径:φ670mm以内
内径:φ290mm以上
高さ:270mm以内
※内径がφ290mm以下の場合、1~2mほど出してからセットしてください。
対応可能サイズ(CD・PF管) φ14mm×50m
φ16mm×50m
φ22mm×50m
φ28mm×30m
ガイド口 内径:53mm
外径:65mm
材質 スチール
重量 5.7kg
大きく使って小さく収納!
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
追加説明
カタログ価格

36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0232ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納時
  • CD管(PF管)の結束バンドを外し、先端をガイド口に通し作業します。
  • 部位名

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top