詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632AD-12

品名 : 545x1061mm PF管・CD管リールスタンド(φ14-28mm用

仕様

メーカー 未来工業 型番 RDS-1
商品名 楽だしスタンド 用途 PF管・CD管の引き出しが1人でできる配管用スタンド
適応サイズ φ14~φ28mm(PF管・CD管) サイズ 収納時:545(W)×88(D)×1069(H)mm
通常時:545(W)×779(D)×1061(H)mm
重量 4.5kg
管がねじれずスムーズに引き出せます
スペースをとらない縦置き型
コンパクトな折りたたみ式で面倒な組み立ても不要
軽量(約4.5kg)で持ち運びが楽です
PF管・CD管別売
追加説明
カタログ価格

34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0232ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top