品番 : EA632AD-16
品名 : 220/430mm 電線リール
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-CR430 |
|---|---|---|---|
| リール径(mm) | φ480 | リール内径(mm) | 220×145 |
| 重量(kg) | 4.5 | フレームサイズ | 567×480×267(H)mm |
| 適用電線 | Ⅳ:5.5m㎡(300m) (VVF) 1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m) |
用途 | 電線束の収納、引き出し用 |
| 2段積み重ねができます。 | |||
| 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。 | |||
| ※パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
