品番 : EA632AD-4
品名 : 160/450mm 電線リール(ブレーキ付)
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-9100 |
|---|---|---|---|
| リール径 | φ450mm | リール内径 | φ160×80~125mm |
| フレームサイズ | 232×500×530(H)mm | 適応電線 | IV:1.25~5.5m㎡(300m) VVF:1.6mm・2.0mm・2.6mm(2心・3心、100m) ※メーカーによっては適応できない場合があります。 |
| 重量 | 5.5kg | 付属品 | ベルト5本 ※1本は予備です。 |
| 自動ブレーキ付きで、最後まできれいな繰り出し! | |||
| <食い込まない> ゴムベルトで電線の内径をたえず外に広げているため、くい込まず最後まできれいに使えます。 |
|||
| <もつれない> 作業をやめるとリールにブレーキがかかり電線がたるみません。 |
|||
| <ねじれない> 電線の束の外周より繰り出すため、ねじれません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0232ページ | ||||
