詳細表示

このページのURL:

品番 : EA632HD-2

品名 : φ400-1200mm ドラム移動台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISR-1200
耐荷重(kg) 1000 適応ドラム外径(φmm) 400~1200
適応ドラム幅(mm) 300~750 サイズ 1000×1400×153(H)mm
重量 56.8kg セット内容 ・ベース(右側・左側)
・連結棒×2本
・ローラー×4個
・飛び出し防止棒×1本/飛び出し防止チェーン×2本
・スロープ×2本
ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
※ドラムは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

233,500 (税抜)/ 256,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 23:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0231ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top