詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637C-16

品名 : M14/呼16 ステップクランプセット

仕様

<セット内容> 38点セット〉
  ステッブロック:中サイズ、大サイズ×各4個
  スタッドボルト:100mm×2本
  六角ナット×6個
  平ワッシャー×6枚
  ステップクランプ:14×100mm×2個
              14×160mm×2個
  Tスロットボルト:63mm×2本
              100mm×4本
              160mm×4本
  エクステンションナット×2個
材質:焼入鋼
適合T溝:16mm
適合ねじ:M14
追加説明
カタログ価格

33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0655ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top