品番 : EA637CP-4
品名 : 0-200mm マシンテーブルクランプ(外側ハンドル
仕様
| 最大開口 | 200mm | のど深さ | 123~140mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ16.5mm | 締付能力 | 657kgf |
| レールサイズ | 28×11mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 3.0kg | ||
| 穴あけ・フライス加工に | |||
| 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
