詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637EB-3A

品名 : 430-750mm スクリュージャッキ

仕様

最高高(mm) 750 最低高(mm) 430
耐荷重(kN) 50 材質 焼入鋼
受面サイズ 六角対辺:65mm 受け面穴 φ12mm
サイズ Hmin:430mm、Hmax:750mm、TR:40×7mm、B1:26mm、B2:190mm、L:220mm、SW:65mm、Fmax:50kN
追加説明
カタログ価格

43,400 (税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/18 08:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0667ページ
ウェブカタログ画像
  • Hmin:430mm、Hmax:750mm、TR:40×7mm、B1:26mm、B2:190mm、L:220mm、SW:65mm、Fmax:50kN

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top