詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AB-21

品名 : 66mm スイベルスナップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm) 66 開口幅(mm) 5
リング幅 21mm 使用荷重(kg) 20
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ミガキ
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 15:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638AG-72
ウェブカタログ画像
※画像はEA638AB-22です。
  • ※画像はEA638AB-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top