詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-22

品名 : 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ D:1.6mm、L1:17.4mm、L2:14.2mm、W1:6mm、W2:6mm、S1:2.5mm、S2:2.5mm 使用荷重(kg) 1
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ミガキ
重量(g) 0.6 入数 10個
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 09:38現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA638AC-12
  • 品番

    EA638AC-12

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 入数10個
  • D:1.6mm、L1:17.4mm、L2:14.2mm、W1:6mm、W2:6mm、S1:2.5mm、S2:2.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top