品番 : EA638AD-101
品名 : 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック/2個)
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI02667 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
★真ん中のプラスチックレバーを回して2つのフックをロックします。 | |||
全長 | 36mm | 幅 | 15mm |
開口 | 4.5mm | 使用荷重 | 1.4kg |
カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/20 18:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1454ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AD-101 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック/2個) |
EA638AD-102 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー/2個) |
拡大