品番 : EA638AD-102
品名 : 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI02668 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
★真ん中のプラスチックレバーを回して2つのフックをロックします。 | |||
全長 | 36mm | 幅 | 15mm |
開口 | 4.5mm | 使用荷重 | 1.4kg |
カラー | シルバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 11:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AD-101 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック/2個) |
EA638AD-102 36x15mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー/2個) |
拡大