詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AF-92

品名 : 75mm スイベルスナップ

仕様

材質 可鍛鋳鉄(クロムメッキ) サイズ L:75mm、
S:8mm、
H:13mm
使用荷重 10kg
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/08/12 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top