詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AS-4

品名 : スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 全長 56mm
口の開き 6mm リングの幅 15mm
使用荷重 4kg 破断荷重 86.5kg
入数 2個
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/02 08:50現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1375ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:56、B:6.0、C:15

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top