詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-10

品名 : 55.6x63.5mm 埋込みリフトハンドル(ステンレス製

仕様

プレートサイズ(mm) 65×55 厚み(mm) 0.7
深さ(mm) 10 材質 SUS304
取付穴径 φ3.8mm ハンドル直径 φ26mm
重量 40.8g
ボートやヨットのデッキに最適です。
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304製。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/09 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
ウェブカタログ画像
  • A:0.7mm、B:42.6mm、C:53mm、D:3.8mm、X:55.8mm、Y:65.5mm、Z:10.9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top