詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-12

品名 : 38.1 mm ウォール金具

仕様

線径 11mm プレートサイズ 91×30mm
使用荷重 756kg 材質 スチール
リング幅 38.1mm 穴サイズ 11×11mm
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/01 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴ピッチサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top