詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-2

品名 : 120x 86mm ウォール金具(スチール・亜鉛メッキ)

仕様

線径 12mm プレート 78.5×44.5mm
使用荷重 1662kg リング径 53mm
穴径 10×10mm 外寸 120×86mm
材質 プレート:低炭素鋼、リング:炭素鋼 仕上 亜鉛黄仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 191

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1759ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top