品番 : EA638BT-8
品名 : 56.6x76.2mm 埋込リフトハンドル(ステンレス製)
カタログ訂正
24/04/30 プレートサイズ:誤:76×56.6mm、正:76.2×56.6mm(No.56,57 9046)
仕様
| プレートサイズ | 76.2×56.6mm | 厚み | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 8.3mm | 材質 | SUS316 |
| 取付穴径 | 3.8mm | 重量 | 117g |
| サイズ(mm) | A:2.5、B:64.0、C:45.2、D:26.6、E:3.8 X:56.6、Y:76.2、Z:8.3 |
||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| ボートやヨットのデッキに使用するのに適しています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
