品番 : EA638CG
品名 : 50-60mm/ベルト用 ツールホルダー
重さを感じさせない超軽量ツールホルダー
アルミ製で錆びにくく丈夫です
アルミ製で錆びにくく丈夫です
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | K-60 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | サイズ(mm) | 68×67×113(H) |
| ベルト幅 | 50mm~60mm | ベースサイズ | 68×80mm |
| カラビナサイズ | 67×113mm | カラビナ線径 | 10mm |
| カラビナ最大開口 | 30mm | 重量 | 85g |
| 重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。 わずか85g、アルミ製で錆びにくく丈夫です。 |
|||
| 回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。 | |||
| 使い勝手の良い首ふりタイプ。 ベルトを通す当板に対し、カラビナを押せば180°動かす事ができます。 |
|||
| ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
