詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-41

品名 : 110mm ツールホルダー(ラバーロック付)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 04511
サイズ 65×30×110(H)mm カラビナ線径 φ8mm
カラビナ開口幅 30mm ベルト通し幅 フリー
材質 カラビナ:スチール
ラバーロック:ゴム
重量 110g
カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。
ゴムの力で簡単ホールド
ベルト通し用のプレートがなく、抜け止めラバープレートの力で強力にカラビナをロックして保持します。
胴ベルト型・ハーネス型対応
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1520ページ
ウェブカタログ画像
  • 作業ベルトのスペースが無い時でも
  • ハーネスへの取り付けでも\n※画像は代表画像です。
  • 取付方法

商品動画

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top