詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-71

品名 : グローブホルダー(開口10mm/カラビナ付)

仕様

サイズ(mm) 32×18×134(H) ベルト通し幅 25mm
色 ブラック 開口幅 最大約10mm
材質 本体:ポリアセタール
カラビナ:アルミ
リング:スチール
重量 約20g
作業用のグローブやヘルメット、タオル、アウトドア用品などの持ち運びに便利なホルダーです。
持ち歩きたいものをクリップで挟むだけ。
付属のカラビナでバッグやベルトループなどにぶら下げて使うことができます。
逆作動式の強力クリップで手袋やタオルなどをしっかりホールド。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/10/24 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1521ページ 2193ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top