詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CN-102

品名 : 2.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 2mm ねじサイズ M4
全長 17㎜ 幅 15㎜
材質 SUS304 重量 6g
ワイヤーロープの端末加工に
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1367ページ

代替品

EA628SE-42
ウェブカタログ画像
  • L:17mm    W:15㎜   捻径:M-4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top