詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CY-2

品名 : 16mm ロープ用牽引フック(スチール製)

仕様

材質 スチール(C45) 内寸 36×17mm
口の開き 18mm リング内径 16mm
使用荷重 875kg 仕上 亜鉛メッキ(焼入れ)
重量 120g
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 155

(2026/11/16 10:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:11、B:18、C:92

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top