詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DD-11

品名 : 5.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)

仕様

線径 5mm 口長さ 30mm
口幅 16mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 11g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプ
振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に適しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 14:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1371ページ
ウェブカタログ画像
  • D:5mm   L:30㎜   B:16㎜\nd:11㎜   t:2mm   F:4.5㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top