詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DK-11

品名 : 70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

仕様

高さ 70㎜ 幅 17.5mm
奥行 34㎜ 穴間ピッチ 54㎜
開口 9mm 穴径 4.2mm
使用荷重 15kg 材質 SUS304
仕上 電解研磨仕上げ 重量 71g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
平面にフィットします。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 20:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
ウェブカタログ画像
  • 平面用
  • L1:70㎜   L2:54㎜   W:17.5㎜\nH:34㎜   S:9㎜   d:4.2㎜\nT:4.5㎜   t:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top