詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DK-51

品名 : 105x25x64mm ラブフック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●穴径(誤)6.2mm (正)8.5mm (No.57 9050)

仕様

高さ 105㎜ 幅 25mm
奥行 64㎜ 穴間ピッチ 90㎜
開口幅 16mm 穴径 8.5mm
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 153g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
座ぐりなしタイプ
平面にフィットします。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
ウェブカタログ画像
  • D:9㎜   W:25㎜   L1:105㎜\nL2:90㎜   H:64㎜   S:16㎜\nd1:8.5㎜   d2:12.5㎜   T:6㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top