詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DN-51

品名 : 40mm パイプフック(クロームメッキ/10個)

仕様

線径 2.5mm 全長 40mm
リング内径 21mm 材質 鉄(三価ユニクロメッキ)
入数 10個
19mmφパイプ用
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1354ページ
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top