詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-56

品名 : φ25-32.0mm/230mm ポール用フック

仕様

全長 230mm フック部内径 45mm
線径 5mm 適用ポール径 25~32mm
使用荷重 3kg 材質 ステンレス(SUS304)+樹脂キャップ
研磨仕上げ
パイプなどに引掛けて使用できます
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1356ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top