品番 : EA638DZ-1A
品名 : 160x4.0mm 回転S型フック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4mm | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 40mm | フック内径 | 40/40mm |
| 使用荷重 | 5.0kg | 材質 | 本体:ステンレス(18-8) ねじ部:真鍮 キャップ:塩ビ |
| 入数 | 1個 | ||
| フックの上下が自由に回転します。 | |||
| モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 | |||
| このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 | |||
| 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 | |||
| 材質は水に強い18-8ステンレス。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/11/10 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1356ページ | ||||
