詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FW-13

品名 : 900kg/12.7x121mm マスターリンク/ステンレス製

鍛造されており頑丈です

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 内径(mm) 127×64
線径(mm) 12.7 使用荷重 0.9t
重量 412.7g
鍛造
溶接はされておらず、一体型です。
耐食性と耐久性に優れています。
サイズと使用荷重が刻印されています。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/02 14:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1757ページ

代替品

EA987FF-61
  • 品番

    EA987FF-61

  • コメント

    変更点:耐荷重、サイズ

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:9.6、C:127、D:64、X:88.9、Y:152.4、Z:14.2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top