詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FY-24

品名 : 7.9x15.7mm フック(ステンレス製)

耐久性に優れたステンレス製

仕様

サイズ A:7.9mm、B:15.7mm、C:96.5mm、D:61.4mm 材質 SUS316
リング径 15.7mm 重量(g) 86.1
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、貨物の固定に適しています。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1360ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:15.7、C:96.5、D:61.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top